text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Wet Diamond Drill Bit 152mm 450mm


Vantagens: Desempenho de corte consistentemente muito rápido e um funcionamento suave percetível. Longa vida útil.

Referência 9H860970
Tamanho nominal (mm) 152
Tipo de rosca Outro
Sistema de fixação Outro
Adequado para funcionamento com impacto Não
Revestimento Diamond
Embalado por 1

Especificações

Tamanho nominal (mm) 152
Tipo de rosca Outro
Sistema de fixação Outro
Adequado para funcionamento com impacto Não
Revestimento Diamond
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Com furação central Não
Sistema de fixação do tamanho 1 1/4 polegada
Com arrefecimento de cera Não
Adequado para extração de pó Não
Com adaptador para extração de pó Não
Profundidade de trabalho (mm) 450
Marca Tyrolit
Type Wet Diamond Drill Bit

Descrição

Vantagens: Desempenho de corte consistentemente muito rápido e um funcionamento suave percetível. Longa vida útil.

Números do artigo

Referência 9H860970
EAN 9003170003063
UBB 500583819197
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 34017778
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.