text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Wet Diamond Drill Bit 102mm 450mm


Vorteile: Desempenho de corte consistentemente muito rápido e um funcionamento notavelmente suave. Longa vida útil.

Referência 8G478461
Tamanho nominal (mm) 102
Tipo de rosca Outro
Sistema de fixação Outro
Adequado para funcionamento com impacto Não
Revestimento Diamond
Embalado por 1

Especificações

Tamanho nominal (mm) 102
Tipo de rosca Outro
Sistema de fixação Outro
Adequado para funcionamento com impacto Não
Revestimento Diamond
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Com furação central Não
Sistema de fixação do tamanho 1 1/4 polegada
Com arrefecimento de cera Não
Adequado para extração de pó Não
Com adaptador para extração de pó Não
Profundidade de trabalho (mm) 450
Marca Tyrolit
Type Wet Diamond Drill Bit

Descrição

Vorteile: Desempenho de corte consistentemente muito rápido e um funcionamento notavelmente suave. Longa vida útil.

Números do artigo

Referência 8G478461
EAN 9003172023496
UBB 500583448005
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 34018475
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.