text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 222870 230X8X22,23


O disco de desbaste BASIC 2em1 para rebarbadoras angulares é o mais adequado para trabalhos de desbaste rápidos e cómodos. O que torna esta mó de desbaste tão única é o rebordo chanfrado e definido Comfort Start da ferramenta. Isto proporciona ao operador um arranque confortável durante a retificação e aumenta muitas vezes o conforto de trabalho. Esta m

Numéro d'article T6231.230.822
Hauteur 8
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 8
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 760
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

La description

O disco de desbaste BASIC 2em1 para rebarbadoras angulares é o mais adequado para trabalhos de desbaste rápidos e cómodos. O que torna esta mó de desbaste tão única é o rebordo chanfrado e definido Comfort Start da ferramenta. Isto proporciona ao operador um arranque confortável durante a retificação e aumenta muitas vezes o conforto de trabalho. Esta mó é universal para a retificação de faces e arestas em várias qualidades de aço e aço inoxidável e não deve faltar em nenhuma caixa de ferramentas.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6231.230.822
EAN 9003172228709
UBB 500504623298
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 222870
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.