text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Sanding paper roll 100


A combinação perfeita entre facilidade de utilização e durabilidade - a composição do nosso rolo PREMIUM em tecido de corindo garante um excelente equilíbrio entre flexibilidade e resistência. O cilindro de retificação está disponível em diferentes tamanhos de grão para cobrir todos os campos de aplicação: os tamanhos de grão 40-80 são concebidos para u

Referência 7W034187
Diâmetro 100
Tipo Roll
Material do suporte Papel
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 100
Tipo Roll
Material do suporte Papel
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pintura Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 120
Marca Tyrolit
Type Roller

Descrição

A combinação perfeita entre facilidade de utilização e durabilidade - a composição do nosso rolo PREMIUM em tecido de corindo garante um excelente equilíbrio entre flexibilidade e resistência. O cilindro de retificação está disponível em diferentes tamanhos de grão para cobrir todos os campos de aplicação: os tamanhos de grão 40-80 são concebidos para uma remoção máxima de material, enquanto os tamanhos 100-320 asseguram um resultado de superfície perfeito. O sistema com quatro cunhas exerce um efeito de tração eficaz sobre a ferramenta de retificação e garante um arranque rápido do cilindro.

Números do artigo

Referência 7W034187
EAN 9003170621557
UBB 500513894633
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 62155
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.