text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Sanding paper roll 100


Os rolos de tecido abrasivo com furo oferecem um resultado constante na maquinagem fina. O material caracteriza-se por uma forte ventilação, flexibilidade, facilidade de utilização excecional e baixo ruído. Para evitar o entupimento dos rolos, estes podem ser limpos facilmente com ar comprimido ou água. O material está disponível em diferentes modelos p

Referência 4F929939
Diâmetro 100
Tipo Roll
Material do suporte Papel
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 100
Tipo Roll
Material do suporte Papel
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pintura Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 60
Finura do tecido não tecido Finura muito fina
Marca Tyrolit
Type Roller

Descrição

Os rolos de tecido abrasivo com furo oferecem um resultado constante na maquinagem fina. O material caracteriza-se por uma forte ventilação, flexibilidade, facilidade de utilização excecional e baixo ruído. Para evitar o entupimento dos rolos, estes podem ser limpos facilmente com ar comprimido ou água. O material está disponível em diferentes modelos para cobrir qualquer aplicação. O sistema de quatro cunhas exerce um efeito de tração eficaz sobre a ferramenta de trituração e garante um arranque rápido do rolo.

Números do artigo

Referência 4F929939
EAN 9003170601856
UBB 500513899764
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 60185
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.