text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rolo abrasivo 115 x 5m 40


Os rolos de papel PREMIUM A-P21 P D facilitam o nivelamento, o alisamento e o acabamento dos revestimentos. Graças à distribuição aberta do grão num suporte de papel leve, são a solução ideal para aplicações secas. Ao mesmo tempo, o revestimento semi-aberto protege contra o entupimento e permite-lhe assim obter um excelente acabamento de superfícies de

Referência 5N154209
Largura 115
Tipo Roll
Comprimento (mm) 5000
Material do suporte Papel
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura 115
Tipo Roll
Comprimento (mm) 5000
Material do suporte Papel
Adequado para plástico Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para pintura Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 40
Dispersão Extra grosseiro
Finura do tecido não tecido Finura fina
Marca Tyrolit
Type Paper Roll

Descrição

Os rolos de papel PREMIUM A-P21 P D facilitam o nivelamento, o alisamento e o acabamento dos revestimentos. Graças à distribuição aberta do grão num suporte de papel leve, são a solução ideal para aplicações secas. Ao mesmo tempo, o revestimento semi-aberto protege contra o entupimento e permite-lhe assim obter um excelente acabamento de superfícies de madeira ou plástico ou a maquinação de tintas e vernizes.

Números do artigo

Referência 5N154209
EAN 9003172011059
UBB 500683301385
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34231870
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.