text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rolo abrasivo 115 x 50m 40


Os rolos de papel PREMIUM A-P21 P D facilitam o nivelamento, o alisamento e os revestimentos de acabamento. Graças à distribuição aberta do grão num suporte de papel leve, são a solução ideal para aplicações a seco. Ao mesmo tempo, o revestimento semi-aberto protege contra o entupimento e permite-lhe assim obter um excelente acabamento de superfícies de

Referência 1V889492
Largura 115
Tipo Roll
Comprimento (mm) 50000
Material do suporte Papel
Adequado para plástico Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura 115
Tipo Roll
Comprimento (mm) 50000
Material do suporte Papel
Adequado para plástico Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para pintura Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 40
Dispersão Extra grosseiro
Marca Tyrolit
Type Paper Roll

Descrição

Os rolos de papel PREMIUM A-P21 P D facilitam o nivelamento, o alisamento e os revestimentos de acabamento. Graças à distribuição aberta do grão num suporte de papel leve, são a solução ideal para aplicações a seco. Ao mesmo tempo, o revestimento semi-aberto protege contra o entupimento e permite-lhe assim obter um excelente acabamento de superfícies de madeira ou plástico ou a maquinação de tintas e vernizes.

Números do artigo

Referência 1V889492
EAN 9003172010700
UBB 500683292139
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34230636
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.