text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Retificação de ferramentas 175X80X32


O nosso disco flap STANDARD 2em1 oferece-lhe a solução perfeita para a retificação versátil de aço e aço inoxidável. Graças ao seu design dois em um, este disco flap pode ser utilizado de forma flexível, sem comprometer a qualidade. E graças à sua longa vida útil e elevada velocidade de retificação, o trabalho pode ser feito de forma mais rápida e eficaz.

Referência 5C826807
Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Espessura (mm) 80
Diâmetro do disco (mm) 175
Adequado para funcionamento a húmido Não
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Espessura (mm) 80
Diâmetro do disco (mm) 175
Adequado para funcionamento a húmido Não
Granulação 46
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 32
Adequado para madeira Não
Roda da taça Sim
Adequado para betão celular Não
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Placa de suporte do material Outro
Disco de lamelas Não
Adequado para utilização a seco Sim
Marca Tyrolit
Código pautal 68042230
Type Ceramic Grinding Wheel

Descrição

O nosso disco flap STANDARD 2em1 oferece-lhe a solução perfeita para a retificação versátil de aço e aço inoxidável. Graças ao seu design dois em um, este disco flap pode ser utilizado de forma flexível, sem comprometer a qualidade. E graças à sua longa vida útil e elevada velocidade de retificação, o trabalho pode ser feito de forma mais rápida e eficaz.

Números do artigo

Referência 5C826807
EAN 9003175870264
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 587026
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.