text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Rebolos 876610


Para aplicações convencionais de retificação de superfícies de perfil cerâmico, oferecemos mós com óxidos de alumínio especiais e uma estrutura altamente porosa. Estão disponíveis nos tamanhos de grão 80 e 120 para retificação pendular e em carboneto de silício no tamanho de grão C180 para retificação de avanço gradual. As mós de óxido de alumínio com a

Referência 6O487256
Diâmetro do eixo (mm) 32
Diâmetro do disco (mm) 180
Granulação 120
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 32
Diâmetro do disco (mm) 180
Granulação 120
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 32
Adequado para madeira Não
Adequado para pintura Não
Tipo de partícula Corundum
Finura do tecido não tecido Finura fina
Adequado para enchimento Não
Marca Tyrolit
Type Grinding Wheel

Descrição

Para aplicações convencionais de retificação de superfícies de perfil cerâmico, oferecemos mós com óxidos de alumínio especiais e uma estrutura altamente porosa. Estão disponíveis nos tamanhos de grão 80 e 120 para retificação pendular e em carboneto de silício no tamanho de grão C180 para retificação de avanço gradual. As mós de óxido de alumínio com a forma 9 estão disponíveis principalmente em perfis standard. A forma 7 oferece uma óptima retenção de arestas devido a uma ligação duradoura.

Números do artigo

Referência 6O487256
EAN 9003178766106
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 876610
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.