text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Rebolos 664768


Esta ferramenta de retificação cilíndrica interna com ligante vitrificado é uma alternativa económica às ferramentas CBN e oferece uma boa taxa de remoção de material. A mistura de óxido de alumínio sinterizado AT60 é adequada para uso universal. Pode encontrar a ferramenta certa para as suas necessidades na nossa vasta gama de produtos.

Referência 5S652043
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 20
Diâmetro do disco (mm) 20
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 20
Diâmetro do disco (mm) 20
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Granulação 60
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 6
Adequado para madeira Não
Roda da taça Sim
Tipo de partícula Outro
Adequado para betão celular Não
Finura do tecido não tecido Finura média
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Placa de suporte do material Outro
Disco de lamelas Não
Adequado para utilização a seco Não
Marca Tyrolit
Código pautal 68042230
Type Cylindrical Grinding Disc

Descrição

Esta ferramenta de retificação cilíndrica interna com ligante vitrificado é uma alternativa económica às ferramentas CBN e oferece uma boa taxa de remoção de material. A mistura de óxido de alumínio sinterizado AT60 é adequada para uso universal. Pode encontrar a ferramenta certa para as suas necessidades na nossa vasta gama de produtos.

Números do artigo

Referência 5S652043
EAN 9003176647681
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 664768
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.