text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Rebolos 664715


Estas mós universais para retificação cilíndrica interna, feitas de óxido de alumínio especial, são utilizadas para retificação de furos de passagem e furos de alinhamento. Oferecem elevadas taxas de remoção de material e uma excelente retenção da forma. A especificação 89A60 é utilizada principalmente para aços macios e a 89A80 para aços endurecidos

Referência 7U383248
Diâmetro do eixo (mm) 8
Diâmetro do disco (mm) 25
Granulação 80
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 8
Diâmetro do disco (mm) 25
Granulação 80
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 8
Adequado para madeira Não
Adequado para pintura Não
Tipo de partícula Corundum
Finura do tecido não tecido Finura fina
Adequado para enchimento Não
Marca Tyrolit
Código pautal 68042230
Type Grinding Wheel

Descrição

Estas mós universais para retificação cilíndrica interna, feitas de óxido de alumínio especial, são utilizadas para retificação de furos de passagem e furos de alinhamento. Oferecem elevadas taxas de remoção de material e uma excelente retenção da forma. A especificação 89A60 é utilizada principalmente para aços macios e a 89A80 para aços endurecidos

Números do artigo

Referência 7U383248
EAN 9003176647155
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 664715
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.