text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Rebolos 32X32X10


Estas mós universais para retificação cilíndrica interna, feitas de óxido de alumínio especial, são utilizadas para retificação de furos de passagem e furos de alinhamento. Oferecem elevadas taxas de remoção de material e uma excelente retenção da forma. A especificação 89A60 é utilizada principalmente para aços macios e a 89A80 para aços endurecidos

Referência 1D819924
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 32
Diâmetro do disco (mm) 32
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 32
Diâmetro do disco (mm) 32
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Granulação 80
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 10
Adequado para madeira Não
Roda da taça Sim
Tipo de partícula Outro
Adequado para betão celular Não
Finura do tecido não tecido Finura fina
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Placa de suporte do material Outro
Disco de lamelas Não
Adequado para utilização a seco Não
Marca Tyrolit

Descrição

Estas mós universais para retificação cilíndrica interna, feitas de óxido de alumínio especial, são utilizadas para retificação de furos de passagem e furos de alinhamento. Oferecem elevadas taxas de remoção de material e uma excelente retenção da forma. A especificação 89A60 é utilizada principalmente para aços macios e a 89A80 para aços endurecidos

Números do artigo

Referência 1D819924
EAN 9003176647933
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 664793
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.