text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

TYROLIT Rebolos 300X30X76,2


As mós de retificação recíproca são utilizadas principalmente para a retificação grosseira e fina na construção de máquinas e no fabrico de moldes. O objetivo é obter superfícies de peças uniformes e rectas. A utilização de mós altamente porosas e de óxidos de alumínio especiais conduz a um resultado de superfície ótimo e a uma elevada taxa de remoção d

Referência 3Q239875
Diâmetro do eixo (mm) 76.2
Diâmetro do disco (mm) 300
Granulação 46
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 76.2
Diâmetro do disco (mm) 300
Granulação 46
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 76.2
Adequado para madeira Não
Adequado para pintura Não
Tipo de partícula Corundum
Finura do tecido não tecido Finura média
Adequado para enchimento Não
Marca Tyrolit

Descrição

As mós de retificação recíproca são utilizadas principalmente para a retificação grosseira e fina na construção de máquinas e no fabrico de moldes. O objetivo é obter superfícies de peças uniformes e rectas. A utilização de mós altamente porosas e de óxidos de alumínio especiais conduz a um resultado de superfície ótimo e a uma elevada taxa de remoção de material. Os resultados de retificação excepcionais são alcançados graças às especificações de classe e estrutura adaptadas aos aços não ligados e de baixa liga.

Números do artigo

Referência 3Q239875
EAN 9003173659977
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 365997
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.