text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Rebolos 200X25X51


Ao afiar ferramentas com ponta de carboneto sólido ou de carboneto de tungsténio, apenas devem ser utilizadas mós com especificações de carboneto de silício. Devido à sua forma de grão especial, é possível obter bons resultados mesmo em peças extremamente duras. Esta roda também pode ser utilizada em ferro fundido. Um conjunto de casquilhos de redução e

Referência 4G197638
Diâmetro do eixo (mm) 51
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 60
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 51
Diâmetro do disco (mm) 200
Granulação 60
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 51
Adequado para madeira Não
Adequado para pintura Não
Tipo de partícula Carboneto de silício
Finura do tecido não tecido Finura média
Adequado para enchimento Não
Marca Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Descrição

Ao afiar ferramentas com ponta de carboneto sólido ou de carboneto de tungsténio, apenas devem ser utilizadas mós com especificações de carboneto de silício. Devido à sua forma de grão especial, é possível obter bons resultados mesmo em peças extremamente duras. Esta roda também pode ser utilizada em ferro fundido. Um conjunto de casquilhos de redução está incluído na embalagem ou pode ser encomendado de novo.

Números do artigo

Referência 4G197638
EAN 9003172635064
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 263506
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.