text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Rebolos 150X12X20


Esta mó de CBN ligada a metal rectifica todas as ferramentas de corte para a indústria da madeira e do metal. Estão disponíveis conjuntos de mós para maquinação completa na gama de tamanhos de grão CBN B126 - B76. É importante que esta mó seja utilizada apenas para retificação profunda. A combinação perfeita de tamanho de grão, concentração e ligação pr

Referência 1C168826
Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Espessura (mm) 12
Diâmetro do disco (mm) 150
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Espessura (mm) 12
Diâmetro do disco (mm) 150
Adequado para funcionamento a húmido Sim
Granulação 126
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 20
Adequado para madeira Sim
Roda da taça Não
Tipo de partícula Outro
Adequado para betão celular Não
Finura do tecido não tecido Finura fina
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Placa de suporte do material Outro
Disco de lamelas Não
Adequado para utilização a seco Não
Marca Tyrolit
Type Grinding Wheel

Descrição

Esta mó de CBN ligada a metal rectifica todas as ferramentas de corte para a indústria da madeira e do metal. Estão disponíveis conjuntos de mós para maquinação completa na gama de tamanhos de grão CBN B126 - B76. É importante que esta mó seja utilizada apenas para retificação profunda. A combinação perfeita de tamanho de grão, concentração e ligação proporciona uma vida útil excecionalmente longa da ferramenta e um elevado nível de precisão do perfil.

Números do artigo

Referência 1C168826
EAN 9003177724480
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 772448
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.