text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Rebolos 103/94X38X200


As mós de retificação recíproca são utilizadas principalmente para a retificação grosseira e fina na construção de máquinas e no fabrico de moldes. O objetivo é obter superfícies de trabalho uniformes e rectas. A utilização de mós altamente porosas e de óxidos de alumínio especiais conduz a um resultado de superfície ótimo e a uma elevada taxa de remoçã

Referência 1A875256
Largura 103
Forma Outro
Espessura (mm) 38
Com pega de transporte Não
Dupla face Não
Embalado por 1

Especificações

Largura 103
Forma Outro
Espessura (mm) 38
Com pega de transporte Não
Dupla face Não
Comprimento (mm) 200
Material Aluminium oxide
Com pé Não
Com suporte Não
Granulação 36
Adequado para água Não
Adequada para óleo Não
Adequado para utilização a seco Sim
Para máquina de moagem Sim
Marca Tyrolit
Type Grinding Segment

Descrição

As mós de retificação recíproca são utilizadas principalmente para a retificação grosseira e fina na construção de máquinas e no fabrico de moldes. O objetivo é obter superfícies de trabalho uniformes e rectas. A utilização de mós altamente porosas e de óxidos de alumínio especiais conduz a um resultado de superfície ótimo e a uma elevada taxa de remoção de material. Os resultados de retificação excepcionais são alcançados graças às especificações de classe e estrutura adaptadas aos aços não ligados e de baixa liga.

Números do artigo

Referência 1A875256
EAN 9003176646547
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 664654
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.