text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Mó para rebarbadoras 27E 125x7x22,23 CA24Q-BFP CERABOND-X


Com o disco de desbaste PREMIUM CERABOND X para rebarbadora angular, tem a garantia de alcançar o seu objetivo mais rapidamente. Combinando um sistema de ligação revolucionário e um grão abrasivo cerâmico especial, a CERABOND X atinge uma agressividade incrivelmente duradoura, tornando-a a melhor e mais rápida solução para maquinar aço e aço inoxidável

Referência 4M363163
Altura 7
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 7
Número máximo de rotações (1/min) 12250
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Altura 7
Aplicação Esmerilhamento
Forma Outro
Espessura (mm) 7
Número máximo de rotações (1/min) 12250
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 24
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Cerâmica
Marca Tyrolit
Model CERABOND-X
Type Rough Grinding Wheel

Descrição

Com o disco de desbaste PREMIUM CERABOND X para rebarbadora angular, tem a garantia de alcançar o seu objetivo mais rapidamente. Combinando um sistema de ligação revolucionário e um grão abrasivo cerâmico especial, a CERABOND X atinge uma agressividade incrivelmente duradoura, tornando-a a melhor e mais rápida solução para maquinar aço e aço inoxidável em aplicações exigentes. A sua vida útil única reduz as mudanças de rodas, poupando horas de trabalho de forma eficiente. Com CERABOND X está bem preparado para qualquer desafio.

Números do artigo

Referência 4M363163
EAN 9003173011829
UBB 500700812992
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34387126
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.