text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Disco de corte para rebarbadoras 41F 115x1,3x22,23 CA60Q-BFP CERABOND-X CERABOND-X


O disco de corte PREMIUM CERABOND X é o seu parceiro de confiança para cortar materiais muito duros, bem como peças com grandes secções transversais. A combinação de um sistema de ligação único com um grão de cerâmica auto-afiável permite uma capacidade de corte particularmente elevada, bem como uma longa vida útil da ferramenta e, ao mesmo tempo, evita

Referência 8Z594363
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.3
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 46
Embalado por 15
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 1.3
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 46
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 22.23
Adequado para madeira Não
Roda da taça Não
Tipo de partícula Cerâmica
Adequado para betão celular Não
Finura do tecido não tecido Finura média
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Placa de suporte do material Outro
Disco de lamelas Não
Marca Tyrolit
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte PREMIUM CERABOND X é o seu parceiro de confiança para cortar materiais muito duros, bem como peças com grandes secções transversais. A combinação de um sistema de ligação único com um grão de cerâmica auto-afiável permite uma capacidade de corte particularmente elevada, bem como uma longa vida útil da ferramenta e, ao mesmo tempo, evita a rutura prematura do grão. Assim, com as ferramentas CERABOND X, está idealmente equipado para qualquer desafio.

Números do artigo

Referência 8Z594363
EAN 9003173135532
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34597625
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.