text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Premium*** Correias abrasivas para lixadoras de cinta fixas Correia 3 150 x 2000 CA-P94 PE Y JTS CA80 CERABOND-X


As novas cintas PREMIUM CERABOND X com grão cerâmico auto-afiável oferecem máxima remoção de material no menor tempo possível em aço e aço inoxidável. O efeito de auto-afiação proporciona-lhe um resultado de superfície consistentemente bom durante toda a vida útil da ferramenta. Ao mesmo tempo, o estado da cinta de lixa reduz a carga de trabalho do operador, uma vez que é necessária menos pressão. Uma camada de arrefecimento adicional reduz a geração de calor durante a retificação e garante um acabamento fresco. Com CERABOND X, está idealmente equipado para qualquer desafio.

Referência 6S079553
Largura 150
Tipo -
Comprimento (mm) 2000
Forma do punção Nenhum
À prova de água Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 150
Tipo -
Comprimento (mm) 2000
Forma do punção Nenhum
À prova de água Não
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para pintura Não
Adequado para vidro Não
Com perfuração para extração de poeiras Não
Fixação de gancho e laço Não
Tipo de partícula Cerâmica
Granulação de acordo com CAMI 80
Padrão de furos Nenhum
Finura do tecido não tecido Finura fina
Adequado para enchimento Não
Marca Tyrolit
Código pautal 68051000
Type Sanding Belt

Descrição

As novas cintas PREMIUM CERABOND X com grão cerâmico auto-afiável oferecem máxima remoção de material no menor tempo possível em aço e aço inoxidável. O efeito de auto-afiação proporciona-lhe um resultado de superfície consistentemente bom durante toda a vida útil da ferramenta. Ao mesmo tempo, o estado da cinta de lixa reduz a carga de trabalho do operador, uma vez que é necessária menos pressão. Uma camada de arrefecimento adicional reduz a geração de calor durante a retificação e garante um acabamento fresco. Com CERABOND X, está idealmente equipado para qualquer desafio.

Números do artigo

Referência 6S079553
EAN 9003173138472
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34572535
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.