text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Pedra de penso 24 x 13 x 100


As pedras de bancada Tyrolit afiam e limpam todos os rebolos CBN e diamantados e são utilizadas em aplicações de produção e de reafiação. As pedras são feitas de óxido de alumínio e estão disponíveis nos tamanhos de grão 120 - 600. Podem ser utilizadas em aplicações manuais e mecânicas.

Referência 3G367566
Largura 24
Forma Retangular
Espessura (mm) 13
Comprimento (mm) 100
Material Aluminium oxide
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 24
Forma Retangular
Espessura (mm) 13
Comprimento (mm) 100
Material Aluminium oxide
Granulação 120
Marca Tyrolit
Model 90AS
Type Rectangular Sharpening Stone

Descrição

As pedras de bancada Tyrolit afiam e limpam todos os rebolos CBN e diamantados e são utilizadas em aplicações de produção e de reafiação. As pedras são feitas de óxido de alumínio e estão disponíveis nos tamanhos de grão 120 - 600. Podem ser utilizadas em aplicações manuais e mecânicas.

Números do artigo

Referência 3G367566
EAN 9003178455949
UBB 500683212103
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 845594
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.