text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Pedra de curativo 24 x 13 x 100


As pedras de bancada Tyrolit afiam e limpam todas as mós CBN e diamantadas e são utilizadas na produção e em aplicações de reafiação. As pedras são feitas de óxido de alumínio e estão disponíveis nos tamanhos de grão 120 - 600. Podem ser utilizadas em aplicações manuais e mecânicas.

Referência 5J430756
Largura 24
Forma Retangular
Espessura (mm) 13
Comprimento (mm) 100
Material Aluminium oxide
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 24
Forma Retangular
Espessura (mm) 13
Comprimento (mm) 100
Material Aluminium oxide
Granulação 120
Marca Tyrolit
Model 90AS
Type Rectangular Sharpening Stone

Descrição

As pedras de bancada Tyrolit afiam e limpam todas as mós CBN e diamantadas e são utilizadas na produção e em aplicações de reafiação. As pedras são feitas de óxido de alumínio e estão disponíveis nos tamanhos de grão 120 - 600. Podem ser utilizadas em aplicações manuais e mecânicas.

Números do artigo

Referência 5J430756
EAN 9003178455932
UBB 500683211949
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 845593
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.