text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Mandril cilíndrico 40X10-6X40


As pontas PREMIUM montadas em cerâmica são frequentemente a única forma de obter resultados de superfície de alta qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem uma vida útil tão longa quanto possível para trabalhos de rebarbação, biselagem e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfí

Referência 0D006462
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 40
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 40
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 60
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Sim
Marca Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descrição

As pontas PREMIUM montadas em cerâmica são frequentemente a única forma de obter resultados de superfície de alta qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem uma vida útil tão longa quanto possível para trabalhos de rebarbação, biselagem e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfície a ser alcançado, os melhores resultados podem ser obtidos numa vasta gama de qualidades de aço.

Números do artigo

Referência 0D006462
EAN 9003170022569
UBB 500572074127
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 2256
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.