text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Mandril cilíndrico 32 x 16-6 x 40


Os pinos de resina PREMIUM para a rebarbadora reta têm um efeito redutor de vibrações devido à sua composição e, por isso, têm uma baixa sensibilidade ao impacto, o que leva a um maior conforto e segurança durante o trabalho diário. Devido à sua qualidade especial, estas pontas são ideais para rebarbação, biselagem e quebra de arestas em aço inoxidável

Referência 6Q176730
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 32
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 36
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 32
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 36
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Outro
Rebarba Sim
Marca Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Descrição

Os pinos de resina PREMIUM para a rebarbadora reta têm um efeito redutor de vibrações devido à sua composição e, por isso, têm uma baixa sensibilidade ao impacto, o que leva a um maior conforto e segurança durante o trabalho diário. Devido à sua qualidade especial, estas pontas são ideais para rebarbação, biselagem e quebra de arestas em aço inoxidável e proporcionam resultados da mais alta qualidade.

Números do artigo

Referência 6Q176730
EAN 9003170062985
UBB 500572167772
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34053930
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.