text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Tyrolit Mandril cilíndrico 25 x 32-6 x 40


As pontas PREMIUM montadas em cerâmica são muitas vezes a única forma de obter resultados de superfície de alta qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem uma vida útil o mais longa possível para trabalhos de rebarbação, biselagem e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfície a

Referência 5Q132164
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 25
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 25
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 46
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Sim
Marca Tyrolit

Descrição

As pontas PREMIUM montadas em cerâmica são muitas vezes a única forma de obter resultados de superfície de alta qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem uma vida útil o mais longa possível para trabalhos de rebarbação, biselagem e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfície a alcançar, os melhores resultados podem ser obtidos numa vasta gama de qualidades de aço.

Números do artigo

Referência 5Q132164
EAN 9003170022095
UBB 500572071495
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 2209
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.