text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Mandril cilíndrico 25 x 25-6 x 40, R=4


Amplo Mix Alta qualidade Campo de aplicação variado

Referência 5C696415
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Número máximo de rotações (1/min) 4
Diâmetro 25
Material Aluminium oxide
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Número máximo de rotações (1/min) 4
Diâmetro 25
Material Aluminium oxide
Granulação 46
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Marca Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descrição

Amplo Mix Alta qualidade Campo de aplicação variado

Números do artigo

Referência 5C696415
EAN 9003170008921
UBB 500572032703
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 892
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.