text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Mandril cilíndrico 25 x 16-6 x 40


Amplo Mix Alta qualidade Campo de aplicação variado

Referência 5O390956
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 25
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 25
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 60
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Sim
Marca Tyrolit
Type Mandrel

Descrição

Amplo Mix Alta qualidade Campo de aplicação variado

Números do artigo

Referência 5O390956
EAN 9003170001311
UBB 500572170313
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 131
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.