text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Mandril cilíndrico 20 x 20-6 x 40


As pontas montadas PREMIUM ELASTIC são as ferramentas perfeitas para uma utilização universal numa vasta gama de materiais. A gama inclui pontas elásticas macias para superfícies curvas e pontas elásticas médias para faces rectas. Para além disso, são oferecidas ferramentas menos elásticas para trabalhar a velocidades mais elevadas, bem como pontas espe

Referência 3L479614
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 20
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 150
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 20
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 150
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para alumínio Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Rebarba Sim
Marca Tyrolit
Type Elastic Mounted Point

Descrição

As pontas montadas PREMIUM ELASTIC são as ferramentas perfeitas para uma utilização universal numa vasta gama de materiais. A gama inclui pontas elásticas macias para superfícies curvas e pontas elásticas médias para faces rectas. Para além disso, são oferecidas ferramentas menos elásticas para trabalhar a velocidades mais elevadas, bem como pontas especiais para a criação de manchas.

Números do artigo

Referência 3L479614
EAN 9003170021555
UBB 500572069689
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 2155
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.