text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Mandril cilíndrico 18X32-6X40


As pontas PREMIUM montadas em cerâmica são muitas vezes a única forma de obter resultados de superfície de alta qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem uma vida útil o mais longa possível para trabalhos de rebarbação, biselagem e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfície a

Referência 3L693837
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 18
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 18
Material Aluminium oxide
Eixo de fixação (mm) 6
Granulação 46
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Tipo de partícula Corundum
Rebarba Sim
Marca Tyrolit
Type Ceramic Mounted Point

Descrição

As pontas PREMIUM montadas em cerâmica são muitas vezes a única forma de obter resultados de superfície de alta qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem uma vida útil o mais longa possível para trabalhos de rebarbação, biselagem e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfície a alcançar, os melhores resultados podem ser obtidos numa vasta gama de qualidades de aço.

Números do artigo

Referência 3L693837
EAN 9003170001212
UBB 500572168689
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 121
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.