text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Mandril cilíndrico 13 x 25-6 x 40


Os pinos de resina PREMIUM para a rebarbadora reta têm um efeito redutor de vibrações devido à sua composição e, por isso, têm uma baixa sensibilidade ao impacto, o que leva a um maior conforto e segurança durante o trabalho diário. Devido à sua qualidade especial, estas pontas são ideais para rebarbação, biselagem e quebra de arestas em aço inoxidável

Referência 0F070302
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 13
Granulação 36
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 40
Diâmetro 13
Granulação 36
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Marca Tyrolit
Type Resin Mounted Point

Descrição

Os pinos de resina PREMIUM para a rebarbadora reta têm um efeito redutor de vibrações devido à sua composição e, por isso, têm uma baixa sensibilidade ao impacto, o que leva a um maior conforto e segurança durante o trabalho diário. Devido à sua qualidade especial, estas pontas são ideais para rebarbação, biselagem e quebra de arestas em aço inoxidável e proporcionam resultados da mais alta qualidade.

Números do artigo

Referência 0F070302
EAN 9003176821043
UBB 500572166782
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 682104
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.