text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Mandril cilíndrico 122868 25X10 S6X40 60 P5


As pontas montadas em cerâmica PREMIUM são muitas vezes a única forma de obter resultados de superfície de alta qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem uma vida útil o mais longa possível para trabalhos de rebarbação, biselagem e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfície a

Referência T6370.260.060
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 60
Diâmetro 25
Material Aluminium oxide
Granulação 60
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento do veio (mm) 60
Diâmetro 25
Material Aluminium oxide
Granulação 60
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Marca Tyrolit
Peso por peça (g) 35
Type Ceramic Mounted Point

Descrição

As pontas montadas em cerâmica PREMIUM são muitas vezes a única forma de obter resultados de superfície de alta qualidade em locais de difícil acesso. As pontas garantem uma vida útil o mais longa possível para trabalhos de rebarbação, biselagem e quebra de arestas. Devido à coordenação óptima entre o desempenho das aparas e o resultado da superfície a ser alcançado, os melhores resultados podem ser obtidos numa vasta gama de qualidades de aço.

Números do artigo

Referência T6370.260.060
EAN 9003171228687
UBB 500503096520
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 122868
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.