text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lixa 9040 comprimento 150 mm largura 16 mm meia-volta C médio


As limas semi-redondas são utilizadas principalmente para a maquinação eficiente de ferramentas nas indústrias da madeira e da construção de máquinas. As limas de carboneto de silício são utilizadas principalmente para ferramentas de carboneto de tungsténio ou com ponta de carboneto de tungsténio e são de cor cinzenta-verde. A cor laranja é utilizada pr

Referência 5G752624
Largura 16
Forma Outro
Espessura (mm) 16
Comprimento (mm) 150
Material Carboneto de silício
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 16
Forma Outro
Espessura (mm) 16
Comprimento (mm) 150
Material Carboneto de silício
Granulação 240
Marca Tyrolit
Type Half-Round File

Descrição

As limas semi-redondas são utilizadas principalmente para a maquinação eficiente de ferramentas nas indústrias da madeira e da construção de máquinas. As limas de carboneto de silício são utilizadas principalmente para ferramentas de carboneto de tungsténio ou com ponta de carboneto de tungsténio e são de cor cinzenta-verde. A cor laranja é utilizada principalmente para todos os tipos de aço e aço inoxidável. Graças aos diferentes tamanhos de grão, pode selecionar a sua ferramenta em função da aplicação.

Números do artigo

Referência 5G752624
EAN 9003170006330
UBB 500683011398
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 633
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.