text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lixa 9040 comprimento 100 mm largura 10 mm meia-volta 89A média


As limas semi-redondas são utilizadas principalmente para a maquinação eficiente de ferramentas nas indústrias da madeira e da construção de máquinas. As limas de carboneto de silício são utilizadas principalmente para ferramentas de carboneto de tungsténio ou com ponta de carboneto de tungsténio e são de cor cinzenta-verde. A cor laranja é utilizada pr

Referência 0B280940
Largura 10
Forma Outro
Espessura (mm) 10
Comprimento (mm) 100
Material Corundum
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 10
Forma Outro
Espessura (mm) 10
Comprimento (mm) 100
Material Corundum
Granulação 240
Marca Tyrolit
Type Half-Round File

Descrição

As limas semi-redondas são utilizadas principalmente para a maquinação eficiente de ferramentas nas indústrias da madeira e da construção de máquinas. As limas de carboneto de silício são utilizadas principalmente para ferramentas de carboneto de tungsténio ou com ponta de carboneto de tungsténio e são de cor cinzenta-verde. A cor laranja é utilizada principalmente para todos os tipos de aço e aço inoxidável. Graças aos diferentes tamanhos de grão, pode selecionar a sua ferramenta em função da aplicação.

Números do artigo

Referência 0B280940
EAN 9003170006033
UBB 500683009905
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 603
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.