text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lixa 9020 comprimento 100 mm largura 10 mm triângulo C fino


Estas limas são utilizadas em particular para ferramentas de maquinagem nas indústrias da madeira e da construção de máquinas. Graças às diferentes granulometrias, pode selecionar a ferramenta perfeita para a sua aplicação. As limas de carboneto de silício são utilizadas principalmente para ferramentas com ponta de carboneto de tungsténio ou de carbonet

Referência 4H305154
Largura 10
Forma Outro
Diâmetro 10
Comprimento (mm) 100
Material Carboneto de silício
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 10
Forma Outro
Diâmetro 10
Comprimento (mm) 100
Material Carboneto de silício
Granulação 400
Marca Tyrolit
Type Triangular File

Descrição

Estas limas são utilizadas em particular para ferramentas de maquinagem nas indústrias da madeira e da construção de máquinas. Graças às diferentes granulometrias, pode selecionar a ferramenta perfeita para a sua aplicação. As limas de carboneto de silício são utilizadas principalmente para ferramentas com ponta de carboneto de tungsténio ou de carboneto de tungsténio e são de cor cinzenta-verde. A cor laranja é utilizada principalmente para todos os tipos de aços e aço inoxidável.

Números do artigo

Referência 4H305154
EAN 9003170005234
UBB 500683003544
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 523
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.