text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lixa 9011 comprimento 200 mm largura 20 mm quadrado C grosso


As limas quadradas são utilizadas principalmente para a maquinação eficiente de ferramentas nas indústrias da madeira e da construção de máquinas. As limas de carboneto de silício são utilizadas principalmente para ferramentas de carboneto de tungsténio ou com ponta de carboneto de tungsténio e são de cor cinzenta-verde. A cor laranja é utilizada principalmente para todos os tipos de aço e aço inoxidável. Graças à variedade de tamanhos de grão, pode selecionar a ferramenta perfeita para a sua aplicação.

Referência 1L646272
Largura 20
Forma Outro
Espessura (mm) 20
Comprimento (mm) 200
Material Carboneto de silício
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 20
Forma Outro
Espessura (mm) 20
Comprimento (mm) 200
Material Carboneto de silício
Granulação 120
Marca Tyrolit
Código pautal 68042230
Type Square File

Descrição

As limas quadradas são utilizadas principalmente para a maquinação eficiente de ferramentas nas indústrias da madeira e da construção de máquinas. As limas de carboneto de silício são utilizadas principalmente para ferramentas de carboneto de tungsténio ou com ponta de carboneto de tungsténio e são de cor cinzenta-verde. A cor laranja é utilizada principalmente para todos os tipos de aço e aço inoxidável. Graças à variedade de tamanhos de grão, pode selecionar a ferramenta perfeita para a sua aplicação.

Números do artigo

Referência 1L646272
EAN 9003170007689
UBB 500683017908
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 768
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.