text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lixa 9011 comprimento 150 mm largura 13 mm quadrado C fino


As limas quadradas são utilizadas principalmente para a maquinação eficiente de ferramentas nas indústrias da madeira e da construção de máquinas. As limas de carboneto de silício são utilizadas principalmente para ferramentas de carboneto de tungsténio ou com ponta de carboneto de tungsténio e são de cor cinzenta-verde. A cor laranja é utilizada princi

Referência 1K164306
Largura 13
Forma Outro
Espessura (mm) 13
Comprimento (mm) 150
Material Carboneto de silício
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 13
Forma Outro
Espessura (mm) 13
Comprimento (mm) 150
Material Carboneto de silício
Granulação 400
Marca Tyrolit
Type Square File

Descrição

As limas quadradas são utilizadas principalmente para a maquinação eficiente de ferramentas nas indústrias da madeira e da construção de máquinas. As limas de carboneto de silício são utilizadas principalmente para ferramentas de carboneto de tungsténio ou com ponta de carboneto de tungsténio e são de cor cinzenta-verde. A cor laranja é utilizada principalmente para todos os tipos de aço e aço inoxidável. Graças à variedade de tamanhos de grão, pode selecionar a ferramenta perfeita para a sua aplicação.

Números do artigo

Referência 1K164306
EAN 9003170007580
UBB 500683016918
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 758
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.