text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lixa 9011 comprimento 100 mm largura 10 mm quadrado C fino


As limas quadradas são utilizadas principalmente para a maquinação eficiente de ferramentas nas indústrias da madeira e da construção de máquinas. As limas de carboneto de silício são utilizadas principalmente para ferramentas de carboneto de tungsténio ou com ponta de carboneto de tungsténio e são de cor cinzenta-verde. A cor laranja é utilizada princi

Referência 7L365598
Largura 10
Forma Outro
Espessura (mm) 10
Comprimento (mm) 100
Material Carboneto de silício
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 10
Forma Outro
Espessura (mm) 10
Comprimento (mm) 100
Material Carboneto de silício
Granulação 400
Marca Tyrolit
Type Square File

Descrição

As limas quadradas são utilizadas principalmente para a maquinação eficiente de ferramentas nas indústrias da madeira e da construção de máquinas. As limas de carboneto de silício são utilizadas principalmente para ferramentas de carboneto de tungsténio ou com ponta de carboneto de tungsténio e são de cor cinzenta-verde. A cor laranja é utilizada principalmente para todos os tipos de aço e aço inoxidável. Graças à variedade de tamanhos de grão, pode selecionar a ferramenta perfeita para a sua aplicação.

Números do artigo

Referência 7L365598
EAN 9003170007528
UBB 500683016595
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 752
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.