text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 6X5,4-3X38


As rebarbas de carboneto de tungsténio PREMIUM para a rectificadora reta são fabricadas nas mais modernas máquinas de retificação CNC. O resultado é uma ferramenta de precisão eficiente em vários modelos que fornece todos os pré-requisitos para resultados óptimos. O perfil agressivo da fresa é particularmente longo e proporciona a maior remoção quando s

Referência 6B049282
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 5.4
Adequado para aço Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 5.4
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Marca Tyrolit

Descrição

As rebarbas de carboneto de tungsténio PREMIUM para a rectificadora reta são fabricadas nas mais modernas máquinas de retificação CNC. O resultado é uma ferramenta de precisão eficiente em vários modelos que fornece todos os pré-requisitos para resultados óptimos. O perfil agressivo da fresa é particularmente longo e proporciona a maior remoção quando se trabalha em locais de difícil acesso. Devido a uma geometria especialmente desenvolvida das arestas de corte, esta ferramenta consegue manter sempre baixa a geração de calor, de modo a proteger a peça de trabalho e a fresa. Como resultado, obtém-se os melhores tempos de permanência e a máxima vida útil em quase todos os materiais.

Números do artigo

Referência 6B049282
EAN 9003177660511
UBB 500572228749
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 766051
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.