text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 6X19-6X50


Referência 8R381376
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 19
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Dentes INOX corte especial
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 19
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Dentes INOX corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Marca Tyrolit
Código pautal 82079091
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência 8R381376
EAN 9003177689130
UBB 500572230398
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 768913
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.