text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 6X19-6X50

Referência 1R274125
Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Adequado para aço Sim

Especificações

Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 WRC
Marca Tyrolit

Descrição

Uso universal Aplicação versátil Amplo mix

Números do artigo

Referência 1R274125
EAN 9003177688737
UBB 500572230059
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 768873
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.