Esmeril
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
Fresar
Esmeril
6G960287
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
Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 6X13-3X45
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6G960287
Forma da cabeça
Cilindro com corte final
Comprimento total (mm)
45
Diâmetro do eixo (mm)
3
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
13
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma da cabeça
Cilindro com corte final
Comprimento total (mm)
45
Diâmetro do eixo (mm)
3
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
13
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Dentes
INOX corte especial
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
ZYA-S
Marca
Tyrolit
Código pautal
82079091
Type
Rotary Burr
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6G960287
EAN
9003177661136
UBB
500572229085
UNSPSC
23251706
Artigo do fabricante nr
766113