text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 6X13-3X45


Položka č. 4Z211612
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 3
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 13
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Ambalat la 1

technické údaje

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 3
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 13
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA
Marca Tyrolit
Código pautal 82077037
Type Rotary Burr

Čísla materiálu

Položka č. 4Z211612
EAN 9003177661006
UBB 500572228905
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 766100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.