Esmeril
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Fresar
Esmeril
4R039797
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
Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 6X13-3X45
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4R039797
Forma da cabeça
Cone de nariz de bola
Comprimento total (mm)
45
Diâmetro do eixo (mm)
3
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
13
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Forma da cabeça
Cone de nariz de bola
Comprimento total (mm)
45
Diâmetro do eixo (mm)
3
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
13
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
KEL
Marca
Tyrolit
Código pautal
82077037
Type
Rotary Burr
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4R039797
EAN
9003178013545
UBB
500572230703
UNSPSC
23251706
Artigo do fabricante nr
801354