text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 6X13-3X45


Referência 4F734236
Forma da cabeça Cone pontiagudo
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 3
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 13
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cone pontiagudo
Comprimento total (mm) 45
Diâmetro do eixo (mm) 3
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 13
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 SKM
Marca Tyrolit
Código do produto 82079091
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência 4F734236
EAN 9003177660924
UBB 500572228822
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 766092
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.