text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 3X13-3X38


Referência 9K606960
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 13
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 13
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Dentes INOX corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA
Marca Tyrolit
Código pautal 82079091
Type Rotary Burr

Números do artigo

Referência 9K606960
EAN 9003177660993
UBB 500572227592
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 766099
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.