text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 16X25-6X70


As rebarbas de carboneto de tungsténio PREMIUM para a rectificadora reta são fabricadas nas mais modernas máquinas de retificação CNC. O resultado é uma ferramenta de precisão eficiente em vários modelos que fornece todos os pré-requisitos para resultados óptimos. O perfil agressivo da fresa é particularmente longo e proporciona a maior remoção quando s

Referência 6N142966
Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 25
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 16
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 WRC
Marca Tyrolit
Type Rotary Burr

Descrição

As rebarbas de carboneto de tungsténio PREMIUM para a rectificadora reta são fabricadas nas mais modernas máquinas de retificação CNC. O resultado é uma ferramenta de precisão eficiente em vários modelos que fornece todos os pré-requisitos para resultados óptimos. O perfil agressivo da fresa é particularmente longo e proporciona a maior remoção quando se trabalha em locais de difícil acesso. Devido a uma geometria especialmente desenvolvida das arestas de corte, esta ferramenta consegue manter sempre baixa a geração de calor, de modo a proteger a peça de trabalho e a fresa. Como resultado, obtém-se os melhores tempos de permanência e a máxima vida útil em quase todos os materiais.

Números do artigo

Referência 6N142966
EAN 9003177688911
UBB 500572226503
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 768891
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.