text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 12X25-8X70


Uso universal Aplicação versátil Amplo mix

Referência 6M426629
Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 8
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 25
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 8
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA-S
Marca Tyrolit
Type Rotary Burr

Descrição

Uso universal Aplicação versátil Amplo mix

Números do artigo

Referência 6M426629
EAN 9003177687181
UBB 500572223203
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 768718
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.