Esmeril
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
Fresar
Esmeril
9R724231
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
Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Uso universal Aplicação versátil Amplo mix
Descrição completa
Referência
9R724231
Forma da cabeça
Cilindro com corte final
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
25
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Forma da cabeça
Cilindro com corte final
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
6
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
25
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HM
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
12
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032
ZYA-S
Marca
Tyrolit
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Uso universal Aplicação versátil Amplo mix
Números do artigo
Referência
9R724231
EAN
9003177661211
UBB
500572222478
UNSPSC
23251706
Artigo do fabricante nr
766121