text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 12X22-6X67


Artikelnummer 0C464730
Comprimento total (mm) 67
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 22
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Dentes INOX corte especial
Verpakt per 1

Specificaties

Comprimento total (mm) 67
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 22
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Dentes INOX corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Marca Tyrolit
Código pautal 82079091
Type Rotary Burr

Artikelnummers

Artikelnummer 0C464730
EAN 9003177689291
UBB 500572224458
UNSPSC 23251706
Fabrikant artikelnummer 768929
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.