text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 10X19-6X65


As rebarbas de carboneto de tungsténio PREMIUM para a rectificadora reta são fabricadas nas mais modernas máquinas de retificação CNC. O resultado é uma ferramenta de precisão eficiente em vários modelos que fornece todos os pré-requisitos para resultados óptimos. O perfil agressivo da fresa é particularmente longo e proporciona a maior remoção quando s

Referência 2U338220
Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Adequado para alumínio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Adequado para alumínio Sim
Adequado para cobre Sim
Adequado para latão Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 RBF
Marca Tyrolit
Type Rotary Burr

Descrição

As rebarbas de carboneto de tungsténio PREMIUM para a rectificadora reta são fabricadas nas mais modernas máquinas de retificação CNC. O resultado é uma ferramenta de precisão eficiente em vários modelos que fornece todos os pré-requisitos para resultados óptimos. O perfil agressivo da fresa é particularmente longo e proporciona a maior remoção quando se trabalha em locais de difícil acesso. Devido a uma geometria especialmente desenvolvida das arestas de corte, esta ferramenta consegue manter sempre baixa a geração de calor, de modo a proteger a peça de trabalho e a fresa. Isto permite-lhe obter o melhor tempo de permanência e a máxima duração em todos os metais não ferrosos.

Números do artigo

Referência 2U338220
EAN 9003177688454
UBB 500572221488
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 768845
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.