text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 10X19-6X65


Uso universal Aplicação versátil Amplo mix

Referência 2G280192
Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 19
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore pontiaguda
Comprimento total (mm) 65
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 19
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Dentes INOX corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 SPG
Marca Tyrolit
Código pautal 82079091
Type Rotary Burr

Descrição

Uso universal Aplicação versátil Amplo mix

Números do artigo

Referência 2G280192
EAN 9003177689444
UBB 500572221892
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 768944
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.